Pilarki
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
Narzędzia elektryczne
Piłowanie & cięcie
Pilarki
B4510.000.105
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
Bosch Piła tarczowa GKS 85 G L-BOXX
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
B4510.000.105
Napięcie (V)
230
Nominalny pobór mocy (W)
2200
Masa maszyny (kg)
7.8
Głębokość cięcia (90°) (mm)
85
Głębokość cięcia (45°) (mm)
65
Średnica brzeszczotu (mm)
235
Otwór brzeszczotu (mm)
30
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie (V)
230
Nominalny pobór mocy (W)
2200
Masa maszyny (kg)
7.8
Głębokość cięcia (90°) (mm)
85
Głębokość cięcia (45°) (mm)
65
Średnica brzeszczotu (mm)
235
Otwór brzeszczotu (mm)
30
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
5000
Marka
Bosch
Waga na sztukę (g)
12180
Type
Circular Saw
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4510.000.105
EAN
3165140607919
UBB
500579854059
UNSPSC
23231200
Artykuł producenta nr
060157A901