text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Piła tarczowa GKS 65 GCE

Numer artykułu B4510.000.115
Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 1800
Masa maszyny (kg) 5.2
Głębokość cięcia (90°) (mm) 65
Głębokość cięcia (45°) (mm) 48
Średnica brzeszczotu (mm) 190
Otwór brzeszczotu (mm) 30

Specyfikacje

Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 1800
Masa maszyny (kg) 5.2
Głębokość cięcia (90°) (mm) 65
Głębokość cięcia (45°) (mm) 48
Średnica brzeszczotu (mm) 190
Otwór brzeszczotu (mm) 30
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 5000
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 4800
O (max.) GKS 65 GCE
Type Circular Saw

Numery artykułów

Numer artykułu B4510.000.115
EAN 3165140607629
UBB 500613323707
UNSPSC 23231200
Artykuł producenta nr 0601668900
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.