Pilarki
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
Narzędzia elektryczne
Piłowanie & cięcie
Pilarki
8C772884
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
Bosch Piła tarczowa GKS 55+ GCE
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8C772884
Nominalny pobór mocy (W)
1350
Masa maszyny (kg)
3.8
Głębokość cięcia (90°) (mm)
63
Głębokość cięcia (45°) (mm)
48
Średnica brzeszczotu (mm)
165
Otwór brzeszczotu (mm)
20
Maks. zakres obrotu (°)
90
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Nominalny pobór mocy (W)
1350
Masa maszyny (kg)
3.8
Głębokość cięcia (90°) (mm)
63
Głębokość cięcia (45°) (mm)
48
Średnica brzeszczotu (mm)
165
Otwór brzeszczotu (mm)
20
Maks. zakres obrotu (°)
90
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
4700
Marka
Bosch
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8C772884
EAN
3165140731041
UBB
500512659946
UNSPSC
23231200
Artykuł producenta nr
0601682101