text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Piła tarczowa GKS 190


Artikelnummer B4510.000.080
Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 1400
Masa maszyny (kg) 4.2
Głębokość cięcia (90°) (mm) 70
Głębokość cięcia (45°) (mm) 50
Średnica brzeszczotu (mm) 190
Otwór brzeszczotu (mm) 30
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 1400
Masa maszyny (kg) 4.2
Głębokość cięcia (90°) (mm) 70
Głębokość cięcia (45°) (mm) 50
Średnica brzeszczotu (mm) 190
Otwór brzeszczotu (mm) 30
Maks. zakres obrotu (°) 56
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 5500
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 6550
O (max.) GKS 190
Type Circular Saw

Artikelnummern

Artikelnummer B4510.000.080
EAN 3165140469678
UBB 500570636588
UNSPSC 23231200
Hersteller Artikel Nr 0601623000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.