text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bosch Piła tarczowa GKS 18V-57 G


Numer artykułu 3J127920
Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 0
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 4.1
Głębokość cięcia (90°) (mm) 57
Głębokość cięcia (45°) (mm) 42
Średnica brzeszczotu (mm) 165
Otwór brzeszczotu (mm) 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 0
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 4.1
Głębokość cięcia (90°) (mm) 57
Głębokość cięcia (45°) (mm) 42
Średnica brzeszczotu (mm) 165
Otwór brzeszczotu (mm) 20
Maks. zakres obrotu (°) 90
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 3400
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
Kod towaru 84672230
O (max.) GKS 18V-57 G
Type Cordless Circular Saw

Numery artykułów

Numer artykułu 3J127920
EAN 3165140781374
UBB 500649161535
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06016A2101
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.