text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Piła tarczowa GKS 165

Numer artykułu 8J477223
Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 1100
Masa maszyny (kg) 3.6
Głębokość cięcia (90°) (mm) 66
Głębokość cięcia (45°) (mm) 47
Średnica brzeszczotu (mm) 165
Otwór brzeszczotu (mm) 20

Specyfikacje

Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 1100
Masa maszyny (kg) 3.6
Głębokość cięcia (90°) (mm) 66
Głębokość cięcia (45°) (mm) 47
Średnica brzeszczotu (mm) 165
Otwór brzeszczotu (mm) 20
Maks. zakres obrotu (°) 90
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4900
Marka Bosch
Kod towaru 84672230
O (max.) GKS 165
Type Circular Saw

Numery artykułów

Numer artykułu 8J477223
EAN 3165140730983
UBB 500512659789
UNSPSC 23231200
Artykuł producenta nr 0601676100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.