text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bosch Piła poprzeczna do metalu GCD 12 JL


Numer artykułu B4553.000.005
Szerokość 327
Wysokość 383
Napięcie (V) 240
Długość (mm) 517
Nominalny pobór mocy (W) 2000
Masa maszyny (kg) 20
Średnica brzeszczotu (mm) 305
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 327
Wysokość 383
Napięcie (V) 240
Długość (mm) 517
Nominalny pobór mocy (W) 2000
Masa maszyny (kg) 20
Średnica brzeszczotu (mm) 305
Otwór brzeszczotu (mm) 25.4
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 1500
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 15000
Kod towaru 84659190
O (max.) GCD 12 JL
Type Circular Saw

Numery artykułów

Numer artykułu B4553.000.005
EAN 3165140721561
UBB 500620054477
UNSPSC 23152102
Artykuł producenta nr 0601B28000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.