text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bosch Spiralne wiertła do drewna ze stali chromowo-wanadowej 22X140X210MM


Numer artykułu 4G218885
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 13
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 140
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 210
Średnica wiertła (mm) 22
Średnica wału (mm) 13
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 140
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Tak
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Bosch
Kod towaru 82075090
Type Brad Point Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 4G218885
EAN 3165140099707
UBB 500512647651
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 2608597204
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.