text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bosch Otwornica SHEETM P-CHANGE 30MM

Tymczasowo niedostępny - zadzwoń pod 61 665 90 01

The Special for Sheet Metal Hole Saw offers durability while cutting holes through metal. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for extreme resilience and a long product lifetime. The configuration of the teeth on the Vario tooth strip is ideal for sawing through thin material with reduced wear on the cutting edge. Furthermore, a depth-stop feature prevents breakthroughs to protect the work surface. Use this hole saw when cutting through sheet metal with a thickness of less than 5 mm, such as mild steel and stainless steel. The Special for Sheet Metal Hole Saw features Bosch's unique power-change adapter with the fastest arbour system on the market. It allows for locking and unlocking the hole saw and pilot drills in one click.

Numer artykułu B4957.584.787
Średnica 30
Głębokość cięcia (mm) 20
Krawędź otworu Wiertło rdzeniowe Nie
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Nadaje się do światłowodów Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 30
Głębokość cięcia (mm) 20
Krawędź otworu Wiertło rdzeniowe Nie
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Nadaje się do światłowodów Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do aluminium Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do płyt gipsowo-kartonowych Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Nadaje się do mosiądzu Tak
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 90
Kod towaru 82029980
Type Hole Saw

Opis

The Special for Sheet Metal Hole Saw offers durability while cutting holes through metal. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for extreme resilience and a long product lifetime. The configuration of the teeth on the Vario tooth strip is ideal for sawing through thin material with reduced wear on the cutting edge. Furthermore, a depth-stop feature prevents breakthroughs to protect the work surface. Use this hole saw when cutting through sheet metal with a thickness of less than 5 mm, such as mild steel and stainless steel. The Special for Sheet Metal Hole Saw features Bosch's unique power-change adapter with the fastest arbour system on the market. It allows for locking and unlocking the hole saw and pilot drills in one click.

Numery artykułów

Numer artykułu B4957.584.787
EAN 3165140376082
UBB 500505051192
UNSPSC 27112826
Artykuł producenta nr 2608584787
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.