text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Otwornica HSS BIM 64


Piła otwornica HSS-Bimetal do adapterów standardowych 64 mm, 2 1/2"

Numer artykułu B4957.584.121
Średnica 64
Głębokość cięcia (mm) 44
Krawędź otworu Wiertło rdzeniowe Nie
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Nadaje się do światłowodów Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 64
Głębokość cięcia (mm) 44
Krawędź otworu Wiertło rdzeniowe Nie
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Nadaje się do światłowodów Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do aluminium Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do płyt gipsowo-kartonowych Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Nadaje się do mosiądzu Nie
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 205
Type HSS Bi-Metal Hole Saw

Opis

The bi-metal Hole Saw offers smooth cutting through various materials. The tooth configuration (Vario tooth strip) is ideal for gliding through material to provide smooth cuts. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for long-lasting cutting. Use this hole saw when cutting through wood, metal and plastics

Numery artykułów

Numer artykułu B4957.584.121
EAN 3165140087612
UBB 500504990994
UNSPSC 27112826
Artykuł producenta nr 2608584121
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.