text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Otwornica HSS BIM 16


Piła otwornica HSS-Bimetal do adapterów standardowych 16 mm, 5/8"

Numer artykułu B4957.584.100
Średnica 16
Głębokość cięcia (mm) 44
Krawędź otworu Wiertło rdzeniowe Nie
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Nadaje się do światłowodów Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Średnica 16
Głębokość cięcia (mm) 44
Krawędź otworu Wiertło rdzeniowe Nie
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Nadaje się do światłowodów Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do aluminium Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do płyt gipsowo-kartonowych Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Nadaje się do mosiądzu Nie
Marka Bosch

Opis

The bi-metal Hole Saw offers smooth cutting through various materials. The tooth configuration (Vario tooth strip) is ideal for gliding through material to provide smooth cuts. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for long-lasting cutting. Use this hole saw when cutting through wood, metal and plastics

Numery artykułów

Numer artykułu B4957.584.100
EAN 3165140087407
UBB 500505033612
UNSPSC 27112826
Artykuł producenta nr 2608584100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.