Otwornice
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
Cięcie
Otwornice
B4957.584.132
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
Bosch Otwornica HSS BIM 105
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Piła otwornica HSS-Bimetal do adapterów standardowych 105 mm, 4 1/8"
Pełny opis
Numer artykułu
B4957.584.132
Średnica
105
Głębokość cięcia (mm)
44
Krawędź otworu Wiertło rdzeniowe
Nie
System mocowania
Uchwyt sześciokątny
Nadaje się do światłowodów
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Średnica
105
Głębokość cięcia (mm)
44
Krawędź otworu Wiertło rdzeniowe
Nie
System mocowania
Uchwyt sześciokątny
Nadaje się do światłowodów
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Nadaje się do aluminium
Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Tak
Nadaje się do stali
Nie
Odpowiednie do metali nieżelaznych
Tak
Odpowiedni do płyt gipsowo-kartonowych
Nie
Odpowiednie do żeliwa
Nie
Odpowiedni do drewna
Tak
Nadaje się do mosiądzu
Nie
Marka
Bosch
Waga na sztukę (g)
510
Type
HSS Bi-Metal Hole Saw
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
The bi-metal Hole Saw offers smooth cutting through various materials. The tooth configuration (Vario tooth strip) is ideal for gliding through material to provide smooth cuts. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for long-lasting cutting. Use this hole saw when cutting through wood, metal and plastics
Numery artykułów
Numer artykułu
B4957.584.132
EAN
3165140087728
UBB
500504993139
UNSPSC
27112826
Artykuł producenta nr
2608584132