Odkurzacze & dmuchawy
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
Narzędzia elektryczne
Odkurzacze & dmuchawy
B4580.006.050
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
Bosch Odkurzacz przemysłowy GAS 55 M AFC (BE)
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
B4580.006.050
Pojemność zbiornika (l)
55
Nominalny pobór mocy (W)
1200
Masa maszyny (kg)
16.2
Maks. podciśnienie (mbar)
254
Ilość powietrza na silnik ssący (l/s)
74
Długość węża ssącego (m)
5
Kategoria pyłu zgodnie z normą IEC/EN 60335-2-69
M
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Pojemność zbiornika (l)
55
Nominalny pobór mocy (W)
1200
Masa maszyny (kg)
16.2
Maks. podciśnienie (mbar)
254
Ilość powietrza na silnik ssący (l/s)
74
Długość węża ssącego (m)
5
Kategoria pyłu zgodnie z normą IEC/EN 60335-2-69
M
Z automatycznym czyszczeniem filtra
Tak
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4580.006.050
EAN
3165140705585
UBB
500619170300
UNSPSC
40101500
Artykuł producenta nr
06019C33W0