Odkurzacze & dmuchawy
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
Narzędzia elektryczne
Odkurzacze & dmuchawy
B4580.000.045
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
Bosch Odkurzacz przemysłowy GAS 35 M AFC (NL)
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Niestety... produkt, którego szukasz nie jest już dostępny
Podobny produkty:
Bosch Odkurzacz GAS 10,8 V-LI
Numer artykułu:
B4580.000.055
cena za 
-
Zobacz wszystkie produkty
Numer artykułu
B4580.000.045
Szerokość
590
Wysokość
400
Pojemność zbiornika (l)
35
Nominalny pobór mocy (W)
1200
Masa maszyny (kg)
12.4
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
590
Wysokość
400
Pojemność zbiornika (l)
35
Nominalny pobór mocy (W)
1200
Masa maszyny (kg)
12.4
Maks. podciśnienie (mbar)
254
Włączanie automatycznego narzędzia pneumatycznego
Nie
Włączanie automatycznego narzędzia elektrycznego
Tak
Ilość powietrza na silnik ssący (l/s)
74
Długość węża ssącego (m)
5
Z automatycznym czyszczeniem filtra
Tak
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Odkurzacz do pracy na sucho i na mokro GAS 35 M AFC, Wszechstronny odkurzacz do pracy na sucho i na mokro z automatycznym systemem oczyszczania filtra, Mocowanie do walizek systemowych L-BOXX jest praktycznym rozwiązaniem w czasie transportu i przechowywania, System automatycznego oczyszczania filtra (AFC) zapewnia stałą, wysoką moc ssania, Jako certyfikowany odkurzacz klasy ochrony przeciwpyłowej M, zgodny z normą UE, pochłania większość sklasyfikowanych pyłów, zapewniając wysoki standard ochrony użytkownika, Wyposażenie antystatyczne (łącznie z wężem niepozostawiającym śladów na powierzchni) – zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych, Gniazdo do podłączenia elektronarzędzi z funkcją automatycznego włączania/wyłączania oraz funkcją opóźnienia, która poprawia komfort pracy, Zintegrowane uchwyty na osprzęt o raz kabel i wąż, Wygodny transport zapewnia solidny mechanizm jezdny z kołami niebrudzącymi powierzchni, Kontrola przepływu powietrza z sygnalizacją akustyczną w przypadku przekroczenia minimalnego strumienia przepływu zapewnia gwarantuje wysoki standard ochrony użytkownika, Płynna regulacja siły ssania na odkurzaczu i adapterze narzędziowym, Automatyczne wyłączenie przy osiągnięciu maksymalnego poziomu wypełnienia, Zestaw dysz podłogowych (1 609 390 478), Worek na pył (2 607 432 043), Filtr płaski fałdowany, poliestrowy (PES) (2 607 432 034), Dysza do fug 250 mm (2 607 000 165), Złączka kątowa (2 608 000 573), Wąż 5 m, Ø 35 mm, antystatyczny, z adapterem narzędziowym (2 608 000 566), 3 rury, chromowane, 0,35 m (2 608 000 575)
Numery artykułów
Numer artykułu
B4580.000.045
UBB
500619170060
UNSPSC
40101500
Artykuł producenta nr
06019C3100