Odkurzacze & dmuchawy
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
Narzędzia elektryczne
Odkurzacze & dmuchawy
B4580.000.040
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
Bosch Odkurzacz przemysłowy GAS 35 L AFC (NL)
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Niestety... produkt, którego szukasz nie jest już dostępny
Podobny produkty:
Bosch Odkurzacz GAS 10,8 V-LI
Numer artykułu:
B4580.000.055
cena za 
-
Zobacz wszystkie produkty
Numer artykułu
B4580.000.040
Szerokość
600
Wysokość
398
Pojemność zbiornika (l)
35
Nominalny pobór mocy (W)
1200
Masa maszyny (kg)
12.2
Maks. podciśnienie (mbar)
254
Włączanie automatycznego narzędzia pneumatycznego
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
600
Wysokość
398
Pojemność zbiornika (l)
35
Nominalny pobór mocy (W)
1200
Masa maszyny (kg)
12.2
Maks. podciśnienie (mbar)
254
Włączanie automatycznego narzędzia pneumatycznego
Nie
Włączanie automatycznego narzędzia elektrycznego
Tak
Ilość powietrza na silnik ssący (l/s)
74
Długość węża ssącego (m)
5
Z automatycznym czyszczeniem filtra
Tak
Marka
Bosch
O (max.)
GAS 35 L AFC NL
Type
Vacuum Cleaner
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4580.000.040
EAN
3165140705516
UBB
500619170557
UNSPSC
40101500
Artykuł producenta nr
06019C3200