text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Odkurzacz przemysłowy GAS 20 L EDGE EARTH.


Odkurzacz do pracy na sucho i na mokro GAS 20 L SFC, Mobilny odkurzacz do pracy na sucho i na mokro z półautomatycznym systemem oczyszczania filtra, Duża moc ssania dzięki wydajnej turbinie 1.200 W – wszechstronność zastosowań w trybie pracy na sucho i mokro, Łatwe czyszczenie filtra dzięki półautomatycznemu systemowi oczyszczania filtra (SFC), Zintegrowana funkcja nadmuchu umożliwia szybkie i łatwe suszenie, np. farb lub innych łatwo schnących cieczy, Certyfikowany odkurzacz klasy ochrony przeciwpyłowej „L“, zgodny z normą UE i zapewniający odpowiedni poziom ochrony użytkownika, Gniazdo do podłączenia elektronarzędzi, Zintegrowane uchwyty na osprzęt w górnej części odkurzacza oraz praktyczny uchwyt na kabel i wąż, Automatyczne wyłączenie przy osiągnięciu maksymalnego poziomu wypełnienia, Łatwa wymiana akcesoriów, Worek na pył (2 605 411 231), Filtr fałdowany (2 607 432 024), Dysza do fug (2 607 000 165), Dysza do większych odpadków (2 607 000 170), Uchwyt z regulacją przepływu powietrza (2 607 002 630), Uniwersalny adapter do elektronarzędzi (2 607 002 632), Wąż uniwersalny 3 m, Ø 38 mm (1 600 A00 0JF), 2 rury 0,5 m, Ø 35 mm (2 607 002 631)

Pakowane po 1

Numery artykułów

Numer artykułu B4580.000.020
EAN 3165140556965
UBB 500577200263
UNSPSC 40101500
Artykuł producenta nr 060197B000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.