Odkurzacze & dmuchawy
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
Narzędzia elektryczne
Odkurzacze & dmuchawy
8J734968
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
Bosch Odkurzacz 06019C36W0
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8J734968
Pojemność zbiornika (l)
35
Nominalny pobór mocy (W)
1200
Masa maszyny (kg)
12.4
Maks. podciśnienie (mbar)
254
Ilość powietrza na silnik ssący (l/s)
74
Długość węża ssącego (m)
5
Kategoria pyłu zgodnie z normą IEC/EN 60335-2-69
H
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Pojemność zbiornika (l)
35
Nominalny pobór mocy (W)
1200
Masa maszyny (kg)
12.4
Maks. podciśnienie (mbar)
254
Ilość powietrza na silnik ssący (l/s)
74
Długość węża ssącego (m)
5
Kategoria pyłu zgodnie z normą IEC/EN 60335-2-69
H
Z automatycznym czyszczeniem filtra
Tak
Marka
Bosch
O (max.)
GAS 35 H AFC
Safety
GAS 35 H AFC (BE)
Type
Vacuum Cleaner
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8J734968
EAN
4059952564524
UBB
500717756679
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06019C36W0