text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Nożyce GNA3,5-620W

Tymczasowo niedostępny - zadzwoń pod 61 665 90 01

Numer artykułu B4455.000.020
Wysokość 117
Szybkość skoku bez obciążenia (1/min) 1000
Długość (mm) 292
Nominalny pobór mocy (W) 620
Masa maszyny (kg) 3.5
Najmniejszy promień (mm) 70
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm) 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 117
Szybkość skoku bez obciążenia (1/min) 1000
Długość (mm) 292
Nominalny pobór mocy (W) 620
Masa maszyny (kg) 3.5
Najmniejszy promień (mm) 70
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm) 4
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm) 3.5
Maks. grubość materiału w stali 600 N/mm² (mm) 2.4
Maks. grubość materiału w stali 800 N/mm² (mm) 1.6
Szerokość ścieżki cięcia (mm) 6
Średnica otworu początkowego (mm) 41
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 3500
O (max.) GNA 3.5
Type Nibbler

Numery artykułów

Numer artykułu B4455.000.020
EAN 3165140075947
UBB 500505919372
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 0601533103
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.