text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bosch Nibbler GNA 75-16


Numer artykułu 8U602659
Wysokość 142
Szybkość skoku bez obciążenia (1/min) 2600
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 290
Nominalny pobór mocy (W) 750
Masa maszyny (kg) 1.8
Najmniejszy promień (mm) 40
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 142
Szybkość skoku bez obciążenia (1/min) 2600
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 290
Nominalny pobór mocy (W) 750
Masa maszyny (kg) 1.8
Najmniejszy promień (mm) 40
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm) 2
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm) 1.6
Maks. grubość materiału w stali 600 N/mm² (mm) 1
Maks. grubość materiału w stali 800 N/mm² (mm) 0.7
Szerokość ścieżki cięcia (mm) 5
Średnica otworu początkowego (mm) 21
Marka Bosch
Kod towaru 84672985
O (max.) GNA 75-16
Type Nibbler

Numery artykułów

Numer artykułu 8U602659
EAN 3165140843072
UBB 500649162525
UNSPSC 42272202
Artykuł producenta nr 0601529400
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.