text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Szlifierka prosta Bosch GGS 28 C GGS 28 C


Straight Grinder GGS 28 C, The handy tool for universal grinding work, Compact, ergonomic shape for versatile grinding work, Powerful 650 watt motor with soft start for fast work progress, KickBack Control: Detects when the tool is jammed and shuts it down immediately, 2 x open-ended spanners WAF 19 (spare part number 3 607 950 024), Collet with locking

Numer artykułu B4440.000.045
Szerokość 168
Wysokość 126
Waga 1.4
Długość 419
Nominalny pobór mocy (W) 600
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 168
Wysokość 126
Waga 1.4
Długość 419
Nominalny pobór mocy (W) 600
Wprowadzanie narzędzia Narzędzie do napinania
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 30000
Marka Bosch

Opis

Straight Grinder GGS 28 C, The handy tool for universal grinding work, Compact, ergonomic shape for versatile grinding work, Powerful 650 watt motor with soft start for fast work progress, KickBack Control: Detects when the tool is jammed and shuts it down immediately, 2 x open-ended spanners WAF 19 (spare part number 3 607 950 024), Collet with locking nut 6 mm (2 608 570 137)

Numery artykułów

Numer artykułu B4440.000.045
EAN 3165140584807
UBB 500574918750
UNSPSC 27111905
Artykuł producenta nr 0601220000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.