text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Mieszarka GRW12E-1200W

Numer artykułu B4315.000.015
Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 1200
Masa maszyny (kg) 5.3
Maks. moment obrotowy (Nm) 12
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu 1. bieg (1/min) 620
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 1000

Specyfikacje

Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 1200
Masa maszyny (kg) 5.3
Maks. moment obrotowy (Nm) 12
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. prędkość obrotowa przy obciążeniu 1. bieg (1/min) 620
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 1000
Maks. średnica tarczy mieszającej (mm) 140
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 10.92
Kod towaru 84672199
O (max.) GRW 12 E
Type Stirring Machine

Numery artykułów

Numer artykułu B4315.000.015
EAN 3165140754439
UBB 500624110820
UNSPSC 23101502
Artykuł producenta nr 06011A7000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.