text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bosch Szlifierka kątowa GWS 7-125


Numer artykułu 5S868401
Szerokość 131
Wysokość 123
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 60
Długość (mm) 362
Nominalny pobór mocy (W) 720
Masa maszyny (kg) 1.9
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 131
Wysokość 123
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 60
Długość (mm) 362
Nominalny pobór mocy (W) 720
Masa maszyny (kg) 1.9
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 11000
Marka Bosch
Kod towaru 84672951
O (max.) GWS 7-125
Type Angle Grinder

Numery artykułów

Numer artykułu 5S868401
EAN 3165140823715
UBB 500635977563
UNSPSC 23101509
Artykuł producenta nr 0601388108
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.