text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Metal cut-of grinder GCO 14-24 J


Metal Cut-off Saw GCO 14-24 J, Heavy-duty meets durability, High overload capacity for the toughest of applications, Increased usage of cutting disc by 20%, Softer, smoother starts

Numer artykułu 8Y108095
Szerokość 256
Wysokość 400
Długość (mm) 520
Nominalny pobór mocy (W) 2400
Masa maszyny (kg) 18.1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 256
Wysokość 400
Długość (mm) 520
Nominalny pobór mocy (W) 2400
Masa maszyny (kg) 18.1
Średnica brzeszczotu (mm) 355
Otwór brzeszczotu (mm) 25.4
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 3800
Marka Bosch
O (max.) GCO 14-24 J
Type Circular Saw

Opis

Metal Cut-off Saw GCO 14-24 J, Heavy-duty meets durability, High overload capacity for the toughest of applications, Increased usage of cutting disc by 20%, Softer, smoother starts

Numery artykułów

Numer artykułu 8Y108095
EAN 3165140966320
UBB 500707578646
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0601B37200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.