Elektronarzędzia bezprzewodowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Narzędzia udarowe
9I682139
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
BOSCH Maszyny udarowe 4AH GCY 42 L-BOXX
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9I682139
Napięcie nominalne (V)
18
Szerokość
77
Wysokość
210
Długość (mm)
163
Pojemność baterii (Ah)
4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
1.5-13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
13
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Szerokość
77
Wysokość
210
Długość (mm)
163
Pojemność baterii (Ah)
4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
1.5-13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
68
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
68
Maks. moment obrotowy (Nm)
64
Jakość akumulatora
Lithium-ions
Ustawienie momentu obrotowego (Nm)
36-64
Waga bez zestawu baterii (kg)
1.1
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
0-630
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
0-2100
Liczba dołączonych baterii
2
Z ładowarką
Tak
Marka
Bosch
Type
Drill Driver
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9I682139
EAN
4059952617244
UBB
500583859367
UNSPSC
27111701
Artykuł producenta nr
06019K6005