Elektronarzędzia bezprzewodowe
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Frezarki & strugi
4Z528387
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
BOSCH Młyny i strugi GHO 12 V-20 C&G
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4Z528387
Napięcie nominalne (V)
12
Głębokość strugania (mm)
2
Szerokość strugania (mm)
56
Maks. głębokość wręgowania (mm)
17
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
14500
Waga bez zestawu baterii (kg)
1.5
Z ładowarką
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
12
Głębokość strugania (mm)
2
Szerokość strugania (mm)
56
Maks. głębokość wręgowania (mm)
17
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
14500
Waga bez zestawu baterii (kg)
1.5
Z ładowarką
Nie
Marka
Bosch
O (max.)
GHO 20
Type
Cordless Planer
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4Z528387
EAN
3165140922876
UBB
500699225115
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06015A7002