text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Młotowiertarki 2100 RE+4DLG SET


Numer artykułu 3M439154
Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 550
Masa maszyny (kg) 2.2
Średnica wiercenia w betonie wiertłem rdzeniowym (mm) 20
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 1.7
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 550
Masa maszyny (kg) 2.2
Średnica wiercenia w betonie wiertłem rdzeniowym (mm) 20
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 1.7
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie (mm) 30
Średnica wiercenia w betonie wiertarką udarową (mm) 20
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4600
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 0-2400
Marka Bosch
Type Rotary Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu 3M439154
EAN 3165140684095
UBB 500581785622
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06033A9302
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.