text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Long neck sander GTR 550


Siedzanie na ściany gipsowe bez wysiłku. Zwiększona wydajność płyty gipsowo -kartonowej. Zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności płyty kartonowo-gipsowej, profesjonalista GTR 55-225 jest niezawodnym partnerem dla finalistów wnętrz zajmujących się większymi pracami. Ta szlifierka do ścian kartonowo-gipsowych ma opatentowany „ultraelastyczna głowa” umożliwiająca ruch bez wysiłku na ścianach i sufitach oraz zmniejszone ryzyko uszkodzenia powierzchni. Jego wbudowana funkcja ssania sufitowego minimalizuje zmęczenie podczas przedłużonych zastosowań, ponieważ postrzegana waga narzędzia jest znacznie zmniejszona przez siłę ssącą generowaną z podłączonej próżni. W GTR 55-225 zawarty jest również ergonomiczny uchwyt pomocniczy w kształcie litery L, zapewniający maksymalny komfort i dalsze zmniejszenie zmęczenia podczas szlifowania w niezręcznych pozycjach. W przypadku płyt kartonowo -gipsowych, tynków, malarzy i finiszerów wewnętrznych przeprowadzających rozległe szlifowanie ściany i sufitu lub preparaty powierzchniowe. Opatentowana „ultraelastyczna głowa” pozwala bez wysiłku szybować po sufitach i ścianach. Tryb ssania sufitu zmniejsza postrzeganą wagę narzędzia, minimalizując zmęczenie użytkownika. Ergonomiczny uchwyt pomocniczy w kształcie litery L zwiększa komfort i zmniejsza odkształcenie rozciągające podczas użytkowania. Jego innowacyjna konstrukcja „segmentowego bieguna” z mechanizmami blokowania szybkiego uwalniania pozwala na szybkie zmiany długości, co powoduje mniej przestojów między aplikacjami. Elektronika o stałej prędkości monitoruje obciążenie umieszczone na silniku i w razie potrzeby zwiększa moc, dla stałych prędkości usuwania i lepszego wykończenia powierzchni. Potężny i wytrzymały silnik prądu przemiennego zapewnia wydajność potrzebną do łatwego usuwania grubych warstw tekstur, jednocześnie zapewniając długą żywotność narzędzia. Zoptymalizowany przepływ powietrza do szlifowania bez pyłu* i przedłużonego okresu żywotności narzędzia (* przy użyciu Bosch Gas L/M AFC). Pierścień szczotki szybkiego zwolnienia na głowicy szlifierskiej umożliwia szlifowanie bliskiego do zakrętu, zmniejszając potrzebę szlifowania ręcznego w zakrętach.

Numer artykułu 3Y783158
Szerokość 250
Wysokość 210
Waga 4.8
Napięcie (V) 230
Pobór mocy (W) 550
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 250
Wysokość 210
Waga 4.8
Napięcie (V) 230
Pobór mocy (W) 550
Długość (mm) 1730
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 215
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 340-910
Marka Bosch

Opis

Drywall Sander GTR 55-225, Made for efficient drywall sanding, the GTR 550 Professional is the dependable partner for construction finish workers taking on challenging jobs. The drywall sander has a patented 'UltraFlexible Head' that allows effortless movement along ceilings and walls, with significantly reduced risk of surface damage. With ceiling suction feature, the tool weight is partially sucked onto the ceiling, therefore, ceiling sanding becomes more pleasant. This electric drywall sander comes with an ergonomically L-shaped handle for additional comfort and maximum convenience in any working position. For painters, drywallers, and interior professionals carrying out extensive sanding jobs on walls and ceilings or preparing surfaces for filling and plastering. Carrying case, 1 x soft pad set (backing & intermediate), 215 mm (2 608 000 766), 3 x cable clip (available separately as set of 3: spare part number 1 619 PB6 088), 1 x sanding sheet M480, Best for Wood + Paint, 180 (available separately as set of 25: 2 608 900 711)

Numery artykułów

Numer artykułu 3Y783158
EAN 4059952616605
UBB 500581960852
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06017D4000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.