text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Bosch Laser GLL 3-50 + BM 1


Laser liniowy GLL 3-50, Proste rozwiązanie kompleksowe do wszystkich prac niwelacyjnych i rzutowania punktów, Systemowe rozwiązanie składające się z wielofunkcyjnego lasera liniowego oraz ministatywu gwarantuje różnorodne możliwości zastosowań, Wytrzymałość predestynująca do zastosowań profesjonalnych i inne wyróżniające się specyfikacje techniczne, Zwarta konstrukcja i prosta obsługa, Obrotowy ministatyw ułatwia bezstopniowe precyzyjne ustawianie linii lasera, Przestawiane na wysokość stopki teleskopowe umożliwiają ergonomiczną obsługę, W zestawie niwelacyjnym wraz z walizką L-BOXX, która sprawia, że transport oraz przechowywanie stają się wygodniejsze, Wkład do L-BOXX, urządzenie, L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), Laserowa tablica celownicza, Uniwersalny uchwyt BM 1 Professional (0 601 015 A00), 4 baterie 1,5 V LR6 (AA)

Numer artykułu B4900.000.150
Waga (g) 0.94
Pamięć wartości mierzonych Nie
Interfejs Nie
Widoczna trasa sygnalizacyjna Tak
Długość trasy sygnalizacyjnej (m) 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Waga (g) 0.94
Pamięć wartości mierzonych Nie
Interfejs Nie
Widoczna trasa sygnalizacyjna Tak
Długość trasy sygnalizacyjnej (m) 10
Obrotowa trasa sygnalizacyjna Nie
Dokładność (mm) 0.3
Długość fali czujnika (nm) 635
Stopień ochrony (IP) IP54
Klasa lasera Klasa 2

Opis

Line Laser GLL 3-50, Complex levelling made simple – the easy-to-use cross line laser GLL 3-50 Professional is designed for versatility across all standard levelling and transfer applications. The two vertical laser lines, a single horizontal laser line, and the plumb dot make it easy to tackle an impressive range of jobs. Compactly designed, the GLL 3-50 Professional offers comfortable handling and control. For convenient laser line positioning, it comes with a rotating mini-tripod with height-adjustable feet and fine adjustment of the vertical line. It is suitable for various interior applications such as mounting shelves or windows, as well as installing drainage pipes or wall tiles. A second vertical laser line also makes it ideal for quick squaring. The GLL 3-50 Professional offers laser lines with up to 10 m working range that can be extended up to 50 m by using the optional LR 2 Professional laser receiver. The plumb dot range is up to 5 m. This cross line laser self-levels in less than 4 seconds. It is robust with IP54 dust and splash water protection. Laser target plate, L-BOXX inlay for tool, L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), Universal Holder BM 1 Professional (0 601 015 A00), 4 x 1.5 V LR6 battery (AA)

Numery artykułów

Numer artykułu B4900.000.150
EAN 3165140662482
UBB 500620055128
UNSPSC 27111802
Artykuł producenta nr 0601063802
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.