Zielony laser dla doskonałej widoczności miejsca laserowego na szorstkich placach budowy. GLM 50-25 G Professional oferuje doskonałą widoczność swojego zielonego miejsca laserowego dla łatwiejszego celowania podczas pomiaru na duże odległości w pomieszczeniu. Dzięki swojej konstrukcji IP65 jest całkowicie chroniony przed cząsteczkami pyłu i przed strumieniami wody, a obudowa zabezpieczająca wstrząsy zapewnia odporność na spadek 1,5 m nawet na twardym betonie. Posiada konfigurowalny przycisk, aby zdefiniować preferowane funkcje pomiaru lub ustawienia i sprzężenie zwrotne wibracji w celu potwierdzenia pomiarów. Intuicyjny interfejs użytkownika obsługuje 30 języków i składa się z kolorowego wyświetlacza i trybu dużych liczb dla lepszej czytelności. Idealny do umieszczania i dopasowania elementów w budowie drewna, ogólnej i siptowo -gipsowej dla elektryków, instalatorów HVAC i hydraulików. Gdy jest używany do wykończenia, jest idealny dla malarzy, warstw podłogi, kadry i stolarów do obliczania potrzeb materiałowych. Długi czas wykonywania baterii z bateriami alkalicznymi lub opcjonalnym pakietem akumulatorów litowo-jonowych. Szybsze i łatwiejsze celowanie w pomiary wewnętrzne na duże odległości za pomocą zielonego miejsca lasera. Zaprojektowany tak, aby wytrzymać szorstkie miejsca pracy z IP65 Design Project i ochroną przed dyszami wody. Ulubiony przycisk do skrótów do określonych funkcji pomiarowych lub ustawień. Informacja zwrotna wibracyjna w celu potwierdzenia pomyślnego pomiaru