text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Laser Distance Meter GLM 150-27 C


Zaawansowana miara laserowa na duże odległości nawet na zewnątrz dzięki inteligentnej dokumentacji. Ta solidna miara laserowa na zewnątrz ma wizjer aparatu cyfrowego z funkcją powiększania do dokładnego pomiaru odległości do 150 m. Pomiary i zdjęcia są automatycznie zapisywane i łatwe do odczytania dzięki dużemu wyświetlaczowi IPS o wysokiej kontroli 2.8 "IPS, które obraca się między portretem a widokiem krajobrazu. Aby uzyskać wygodną dokumentację, wszystkie dane można przenieść przez Bluetooth do aplikacji Bosch Measureon lub za pośrednictwem USB Połączenie z komputerem. Dzięki ochronie IP54, odpornym na zarysowania szkła wyświetlacza i przyjaznym dla użytkownika interfejsie, ten środek laserowy jest przydatnym wszechstronnym dla wymagających miejsc pracy. Architekci, menedżerowie budowli lub profesjonaliści instalacji HVAC dotrą do tego inteligentnego miary lasera Ze względu na zdolność na duże odległości, łatwą czytelność i wygodną dokumentację. GLM 150-27 C Środek laserowy ma zintegrowaną baterię litowo-jonową, zapewniając długi czas pracy i większą elastyczność. Z funkcją Zoom. Optymalny odczyt na dużym wyświetlaczu kolorowym IPS o wysokim kontraście z możliwością przerzucania ekranu. Podłącza się za pośrednictwem kabla Bluetooth lub USB, aby uzyskać łatwe dane dokumentacja. Przyciski pomiaru przednich i bocznych do działania ergonomicznego, poziomego lub pionowego

Numer artykułu 0P417566
Waga 0.21
Pamięć wartości mierzonych Tak
Interfejs Tak
Widoczna trasa sygnalizacyjna Tak
Długość trasy sygnalizacyjnej (m) 150
Pakowane po 1

Specyfikacje

Waga 0.21
Pamięć wartości mierzonych Tak
Interfejs Tak
Widoczna trasa sygnalizacyjna Tak
Długość trasy sygnalizacyjnej (m) 150
Dokładność (mm) 1.5
Długość fali czujnika (nm) 650
Stopień ochrony (IP) IP54
Typ akumulatora Lithium-ions
Klasa lasera Klasa 2
Marka Bosch

Opis

Laser Measure GLM 150-27 C, This robust outdoor laser measure has a digital camera viewfinder with a zoom function for accurately measuring distances up to 150 m. Measurements and pictures are automatically saved and easy to read thanks to a large, high-contrast 2.8 IPS colour display that rotates between portrait and landscape view. For convenient documentation, all data can be transferred via Bluetooth to the Bosch MeasureOn App or via USB connection to a PC. With IP54 protection, scratch-resistant display glass, and user-friendly interface, this laser measure is the handy all-rounder for demanding jobsites. Architects, construction managers, or HVAC installation professionals will reach for this smart laser measure for its long-distance capability, easy readability, and convenient documentation. The GLM 150-27 C laser measure has an integrated lithium-ion battery, ensuring long operating time and more flexibility. Micro USB cable (2 609 120 670), Protective Bag, Carrying Strap

Numery artykułów

Numer artykułu 0P417566
EAN 4059952614304
UBB 500573805081
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 0601072Z00
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.