text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Laser Distance Meter GLM 100-25 C


Precyzyjna miara laserowa dla łatwego pomiaru i dokumentowania pomiaru i na zewnątrz. Ta profesjonalna miara lasera na świeżym powietrzu zawiera wizjera aparatu cyfrowego z funkcją powiększania, która dokładnie mierzy odległości do 100 m. Zdjęcie i pomiary aparatu są łatwe do zobaczenia na dużym wyświetlaczu kolorowym IPS o wysokiej zawartości 2,8 ”, który obraca się dla widoku portretowego lub krajobrazu. Aby uzyskać wygodną dokumentację, wyniki pomiaru można przenieść przez Bluetooth do aplikacji Bosch Measureon. Ta miara laserowa jest idealnym rozwiązaniem do trudnych miejsc pracy dzięki ochronie pyłu i wody iP54 oraz odpornym na zarysowania szkła. Architekci, menedżerowie budowli i elektrycy docenią zdolność na zewnątrz, łatwą czytelność i wygodną dokumentację tego solidnego środka lasera. GLM 100-25 C Professional ma przyjazny dla użytkownika interfejs HMI z kołem klikniętym, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji. Przydatna opcja pomocy wyświetla szczegółowe obrazy każdej funkcji pomiarowej dla łatwego zrozumienia. Dokładne, 100-metrowe pomiar laserowy dzięki wizjerze aparatu cyfrowego z funkcją Zoom. Duży kolorowy wyświetlacz IPS o wysokim kontraście z ekranem Flip zapewnia optymalny odczyt. Środek laserowy łączy się przez Bluetooth w celu wydajnej dokumentacji danych. Przyciski pomiaru przednich i bocznych zapewniają działanie poziome i pionowe

Numer artykułu 6I418048
Waga 0.23
Pamięć wartości mierzonych Tak
Interfejs Tak
Widoczna trasa sygnalizacyjna Tak
Długość trasy sygnalizacyjnej (m) 100
Pakowane po 1

Specyfikacje

Waga 0.23
Pamięć wartości mierzonych Tak
Interfejs Tak
Widoczna trasa sygnalizacyjna Tak
Długość trasy sygnalizacyjnej (m) 100
Dokładność (mm) 1.5
Długość fali czujnika (nm) 650
Stopień ochrony (IP) IP54
Typ akumulatora Inny
Klasa lasera Klasa 2
Marka Bosch

Opis

Laser Measure GLM 100-25 C, This professional outdoor laser measure features a digital camera viewfinder with a zoom function that precisely measures distances up to 100 m. The camera picture and measurements are easy to see on the big, high-contrast, 2.8” IPS colour display, which rotates for portrait or landscape view. For convenient documentation, measurement results can be transferred via Bluetooth to the Bosch MeasureOn App. This laser measure is the ideal solution for tough job sites thanks to IP54 dust and water protection, and scratch-resistant display glass. Architects, construction managers, and electricians will appreciate the outdoor capability, easy readability, and convenient documentation of this robust laser measure. The GLM 100-25 C Professional has a user-friendly HMI interface with a click wheel for access to all features. A useful help option displays detailed images of each measuring function for easy comprehension. Protective Bag, Carrying Strap, 3 x 1.5 V LR6 battery (AA)

Numery artykułów

Numer artykułu 6I418048
EAN 4059952614298
UBB 500582778287
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 0601072Y00
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.