text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Bosch Tarcza do piły tarczowej OPTILINE 315X30 60T


Numer artykułu B4960.640.651
Maks. liczba obrotów (1/min) 5000
Średnica brzeszczotu (mm) 315
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 3.2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 5000
Średnica brzeszczotu (mm) 315
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 3.2
Liczba zębów 60
Grubość brzeszczotu (mm) 355
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 1435
O (max.) Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Numery artykułów

Numer artykułu B4960.640.651
EAN 3165140194440
UBB 500505009463
UNSPSC 23231200
Artykuł producenta nr 2608640651
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.