text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Jigsaw Blade for Metal 100mm 3-Piece


Long Life Cutting Abrasive Construction Materials! Tough materials require a tough jigsaw blade - but you also need it to cut well. Worn out blades don’t get the job done, so longevity and quality go together with the EXPERT ‘Fiber Plaster’. Its carbide teeth cut the toughest abrasive materials such as cement fibreboard, plasterboard and glass fibre rei

Numer artykułu 0V636648
Całkowita długość (mm) 100
Wprowadzanie narzędzia T-chwyt
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 100
Wprowadzanie narzędzia T-chwyt
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odległość między zębami (mm) 4.3 - 4.3
Marka Bosch
Type Jigsaw Blade

Opis

Long Life Cutting Abrasive Construction Materials! Tough materials require a tough jigsaw blade - but you also need it to cut well. Worn out blades don’t get the job done, so longevity and quality go together with the EXPERT ‘Fiber Plaster’. Its carbide teeth cut the toughest abrasive materials such as cement fibreboard, plasterboard and glass fibre reinforced plastics. And they keep going for maximum productivity. The Bosch EXPERT ‘Fiber Plaster’ Jigsaw Blade is designed to make repeated cuts in the most abrasive materials. It's the best choice for professionals needing to tackle a tough job like drywall installation and comes in two length options: the T141HM for maximum control, and the longer T341HM for better reach.

Numery artykułów

Numer artykułu 0V636648
EAN 4059952537870
UBB 500718689754
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608900563
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.