text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Impact driver GDS 18V-1050 H


Artikelnummer 5N936368
Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 8
Maks. moment obrotowy (Nm) 1050
Wprowadzanie narzędzia Kwadrat zewnętrzny 3/4 cala
Uderzenia (1/min) 2600
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 1750
Waga bez zestawu baterii (kg) 2.9
Verpakt per 1

Specificaties

Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 8
Maks. moment obrotowy (Nm) 1050
Wprowadzanie narzędzia Kwadrat zewnętrzny 3/4 cala
Uderzenia (1/min) 2600
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 1750
Waga bez zestawu baterii (kg) 2.9
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
Kod towaru 84672920
O (max.) GDS 18V-1050 H
Safety GDS 18V-1050 H
Type Cordless Impact Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 5N936368
EAN 4059952564678
UBB 500717753866
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019J8502
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.