text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bosch Impact driver GDS 18V-1000


Numer artykułu 0T863813
Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 8
Maks. moment obrotowy (Nm) 1000
Wprowadzanie narzędzia Kwadrat zewnętrzny 1/2 cala
Uderzenia (1/min) 2600
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 1750
Waga bez zestawu baterii (kg) 2.9
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 8
Maks. moment obrotowy (Nm) 1000
Wprowadzanie narzędzia Kwadrat zewnętrzny 1/2 cala
Uderzenia (1/min) 2600
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 1750
Waga bez zestawu baterii (kg) 2.9
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
Kod towaru 84672920
O (max.) GDS 18V-1000
Safety GDS 18V-1000
Type Cordless Impact Wrench

Numery artykułów

Numer artykułu 0T863813
EAN 4059952564586
UBB 500717753601
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019J8302
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.