text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Bosch Chamfer bit FASE+LG HM 11X15/8


Numer artykułu B4980.628.352
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 8
Długość robocza (mm) 14.7
Odpowiedni do drewna Tak
Nadaje się do litego drewna Tak
Obcinak średnicy (mm) 35
Marka Bosch
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 8
Długość robocza (mm) 14.7
Odpowiedni do drewna Tak
Nadaje się do litego drewna Tak
Obcinak średnicy (mm) 35
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 125
Kod towaru
Type Router Bit

Numery artykułów

Numer artykułu B4980.628.352
EAN 3165140358132
UBB 500505030311
UNSPSC 23101513
Artykuł producenta nr 2608628352
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.