text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hole Saw Set in Plastic Case 115-Piece


Long Life Cutting Holes in Brick and Particle Board! Cutting holes in brick, soft tiles and drywall is essential for plumbers and electricians on a building site or during renovation work. Few hole saws can withstand this kind of work in a mixture of tough construction materials, but the EXPERT Construction Material can. This one hole saw serves, and la

Numer artykułu 1O921068
Opakowanie Sprawa
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Tak
Zestaw elektryka Tak
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Sprawa
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Tak
Zestaw elektryka Tak
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Liczba pił do otworów 11
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 0
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 0
Całkowita liczba narzędzi 15
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 2
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 0
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Marka Bosch
Type Hole Saw Set

Opis

Long Life Cutting Holes in Brick and Particle Board! Cutting holes in brick, soft tiles and drywall is essential for plumbers and electricians on a building site or during renovation work. Few hole saws can withstand this kind of work in a mixture of tough construction materials, but the EXPERT Construction Material can. This one hole saw serves, and lasts, for many jobs. The Bosch EXPERT Construction Material Hole Saw is a robust hole saw that is very useful on the building site and offers great value to professionals because it is so long-lasting.

Numery artykułów

Numer artykułu 1O921068
EAN 4059952536354
UBB 500718685539
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 2608900489
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.