text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Piła tarczowa Bosch zewnętrzna dm 400 mm liczba zębów 36 otwór WZ 30 mm cięcie


Numer artykułu B4960.640.684
Maks. liczba obrotów (1/min) 4000
Średnica brzeszczotu (mm) 400
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 3.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 4000
Średnica brzeszczotu (mm) 400
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do metalu Nie
Średnica otworu 30
Odpowiedni do drewna Tak
Szerokość cięcia (mm) 3.5
Liczba zębów 36
Grubość brzeszczotu (mm) 490
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 2540
Kod towaru 8202390000
O (max.) Standard for Wood Speed
Type Circular Saw Blade

Numery artykułów

Numer artykułu B4960.640.684
EAN 3165140194693
UBB 500505012335
UNSPSC 23231200
Artykuł producenta nr 2608640684
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.