text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Hammer drill machine GSB 24-2


Impact Drill GSB 24-2, The GSB 24-2 Professional is a 2-gear corded impact drill with KickBack Control designed for the toughest jobs. Its strong 1,100 W high-performance motor and high torque make it ideal for most heavy duty applications. It also features KickBack Control for increased user protection. Equipped with a sturdy metal gear housing, this i

Numer artykułu 1A677070
Szerokość 90
Wysokość 220
Długość (mm) 335
Nominalny pobór mocy (W) 1100
Masa maszyny (kg) 2.9
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 90
Wysokość 220
Długość (mm) 335
Nominalny pobór mocy (W) 1100
Masa maszyny (kg) 2.9
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm) 8
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 16
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm) 25
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 40
Maks. moment obrotowy (Nm) 40
Wprowadzanie narzędzia Inny
Średnica wiertła do betonu 2. bieg (mm) 13
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm) 22
Moc wyjściowa (W) 630
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm) 24
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm) 16
Maks. liczba uderzeń (1/min) 51000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 900
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 3000
Marka Bosch
O (max.) GSB 24-2
Type Impact Drill

Opis

Impact Drill GSB 24-2, The GSB 24-2 Professional is a 2-gear corded impact drill with KickBack Control designed for the toughest jobs. Its strong 1,100 W high-performance motor and high torque make it ideal for most heavy duty applications. It also features KickBack Control for increased user protection. Equipped with a sturdy metal gear housing, this impact drill is extremely robust for a long tool lifetime. This tool is intended for drilling in masonry, stone, wood, and metal. It is compatible with the dust attachment GDE 16 Cyl Professional. Keyless chuck 13 mm (2 608 572 150), Auxiliary handle (2 602 025 193), Depth stop 210 mm (1 613 001 010), L-Case (1 600 A00 M7X)

Numery artykułów

Numer artykułu 1A677070
EAN 3165140944519
UBB 500685895921
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 060119C801
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.