Młotowiertarki
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
Narzędzia elektryczne
Młotowiertarki
6C905493
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
Bosch Hammer drill machine 060117B401
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6C905493
Szerokość
90
Wysokość
214
Napięcie (V)
230
Długość (mm)
336
Nominalny pobór mocy (W)
850
Masa maszyny (kg)
2.6
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
90
Wysokość
214
Napięcie (V)
230
Długość (mm)
336
Nominalny pobór mocy (W)
850
Masa maszyny (kg)
2.6
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
8
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
25
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
40
Maks. moment obrotowy (Nm)
36
Wprowadzanie narzędzia
Inny
Średnica wiertła do betonu 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm)
18
Moc wyjściowa (W)
430
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm)
20
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm)
15
Maks. liczba uderzeń (1/min)
51000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
1000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
3000
Marka
Bosch
O (max.)
GSB 20-2
Type
Impact Drill
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6C905493
EAN
3165140969178
UBB
500700459893
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
060117B401