text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Bosch Szlifierka kątowa GWS1400


Numer artykułu B4415.500.030
Szerokość 155
Wysokość 102
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 60
Długość (mm) 298
Nominalny pobór mocy (W) 1400
Masa maszyny (kg) 2.2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 155
Wysokość 102
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 60
Długość (mm) 298
Nominalny pobór mocy (W) 1400
Masa maszyny (kg) 2.2
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 11000
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 2400
Kod towaru
O (max.) GWS 1400
Type Angle Grinder

Numery artykułów

Numer artykułu B4415.500.030
EAN 3165140394475
UBB 500625473987
UNSPSC 27111905
Artykuł producenta nr 0601824800
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.