text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

BOSCH GWS 30-180 B PROFESSIONAL


GWS 30-230 B, The GWS 30 B Professional’s powerful 2,800 W brushless motor delivers an increase in productivity, enduring performance, and a very high material removal rate. Key components ensure a long service life, and the brushless motor reduces tool downtime and wear. High productivity is combined with convenient safety features designed to protect

Numer artykułu 5Y303498
Szerokość 110
Wysokość 150
Napięcie (V) 230
Długość 530
Nominalny pobór mocy (W) 2800
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 110
Wysokość 150
Napięcie (V) 230
Długość 530
Nominalny pobór mocy (W) 2800
Masa maszyny (kg) 5.9
Wprowadzanie narzędzia M14
Maks. średnica tarczy (mm) 230
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 6500
Marka Bosch

Opis

GWS 30-230 B, The GWS 30 B Professional’s powerful 2,800 W brushless motor delivers an increase in productivity, enduring performance, and a very high material removal rate. Key components ensure a long service life, and the brushless motor reduces tool downtime and wear. High productivity is combined with convenient safety features designed to protect the user. Vibration Control prevents long-term damage to hands. KickBack Control, Soft Start, Restart Protection, and an integrated motor brake all guard against accidental injuries. The GWS 30 B Professional will grind metal or welding seams and cut through rebars, metal, and concrete.

Numery artykułów

Numer artykułu 5Y303498
EAN 4059952559766
UBB 500582640081
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06018G1000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.