Szlifierki pneumatyczne
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
Narzędzia elektryczne
Szlifowanie & wygładzanie
Szlifierki kątowe
0I052206
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
BOSCH GWS 30-180 B PROFESSIONAL
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0I052206
Szerokość
110
Wysokość
150
Napięcie (V)
230
Długość (mm)
530
Nominalny pobór mocy (W)
2800
Masa maszyny (kg)
5.7
Wprowadzanie narzędzia
M14
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
110
Wysokość
150
Napięcie (V)
230
Długość (mm)
530
Nominalny pobór mocy (W)
2800
Masa maszyny (kg)
5.7
Wprowadzanie narzędzia
M14
Maks. średnica tarczy (mm)
180
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
8500
Marka
Bosch
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0I052206
EAN
4059952559759
UBB
500573701033
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06018G0000