Szlifowanie
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Szlifowanie & wygładzanie
6O900157
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
Bosch GWS 18V-180 P Cordless Angle Grinder 6100RPM 180mm 114 x 334 x 309mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6O900157
Napięcie nominalne (V)
18
Maks. średnica tarczy (mm)
180
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
6100
Waga bez zestawu baterii (kg)
28
Z ładowarką
Nie
Marka
Bosch
O (max.)
GWS 18V-180 P
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Maks. średnica tarczy (mm)
180
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
6100
Waga bez zestawu baterii (kg)
28
Z ładowarką
Nie
Marka
Bosch
O (max.)
GWS 18V-180 P
Type
Cordless Angle Grinder
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6O900157
EAN
4053423246209
UBB
500582866967
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06019H6L02