Szlifowanie
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Szlifowanie & wygładzanie
7X674667
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
BOSCH GWS 18V-10 SC PROFESSIONAL
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7X674667
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
5.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
2.9
Wprowadzanie narzędzia
M14
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
9000
Waga bez zestawu baterii (kg)
2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Pojemność baterii (Ah)
5.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
2.9
Wprowadzanie narzędzia
M14
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
9000
Waga bez zestawu baterii (kg)
2
Liczba dołączonych baterii
2
Z ładowarką
Tak
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7X674667
EAN
4059952647524
UBB
500583329619
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06019G340E
Pobierz Deklarację Bezpieczeństwa
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie