Nedtrain Oud
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
Narzędzia pomiarowe & znakujące & kontrolne
Measuring wheels
B4916.000.005
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
Bosch GWM 32 Profesjonalne koło pomiarowe 318,5 mm Aluminium ±1dm/100m 130 x 318,5 x 190 mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
B4916.000.005
Waga
1400
Średnica
318.5
Zakres pomiaru licznika (m)
9.99
O (max.)
GWM 32 Professional
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Waga
1400
Średnica
318.5
Zakres pomiaru licznika (m)
9.99
O (max.)
GWM 32 Professional
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Measuring Wheel GWM 32, The lightweight, handy measuring wheel, Ergonomic pistol grip and lightweight aluminium construction for ease of use, Telescopic shaft with continuously variable height adjustment for more flexibility and comfort, Die-cast aluminium wheel with robust rubber tread for use on any surface, Protective Bag
Numery artykułów
Numer artykułu
B4916.000.005
EAN
3165140781541
UBB
500625434542
UNSPSC
41114201
Artykuł producenta nr
0601074000