text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Guide-Point Drywall Cutting Bit 3.2mm HSS Cylindrical Shank 60mm Length 10-Piece


Numer artykułu 1V430570
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Długość cięcia (mm) 35
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 60
Średnica wiertła (mm) 3.2
Długość cięcia (mm) 35
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia HSS
Kształt trzpienia Cylindryczny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Type Guide-Point Drywall Cutting Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 1V430570
EAN 3165140233293
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608620201
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.