text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GTB -45 Cordless Screwdriver 4500RPM 32Nm


Numer artykułu 1O522799
Napięcie nominalne (V) 18
Wysokość 193
Maks. moment obrotowy (Nm) 32
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 6
Odpowiednia dla średnicy śruby (mm) 6
Waga bez zestawu baterii (kg) 0.95
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 4500
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Wysokość 193
Maks. moment obrotowy (Nm) 32
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 6
Odpowiednia dla średnicy śruby (mm) 6
Waga bez zestawu baterii (kg) 0.95
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 4500
Wkrętak do płyt kartonowo-gipsowych Tak
Z ładowarką Nie
Marka Bosch
O (max.) GTB -45
Type Cordless Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu 1O522799
EAN 4059952581156
UBB 500581144762
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019K7001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.