text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

BOSCH GST 18V-155 SC PROFESSIONAL


Numer artykułu 1J649955
Napięcie nominalne (V) 18
Skok (mm) 26
Głębokość cięcia w drewnie (mm) 155
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min) 800
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm) 20
Waga bez zestawu baterii (kg) 2
Z ładowarką Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Skok (mm) 26
Głębokość cięcia w drewnie (mm) 155
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min) 800
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm) 20
Waga bez zestawu baterii (kg) 2
Z ładowarką Nie
Marka Bosch

Numery artykułów

Numer artykułu 1J649955
EAN 4059952545837
UBB 500581051447
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06015B0001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.