text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GST 18V-155 BC Cordless Jigsaw in L-BOXX 26mm 3800SPM 2x 18V 4Ah Battery


Numer artykułu 0C472769
Napięcie nominalne (V) 18
Skok (mm) 26
Pojemność baterii (Ah) 4
Głębokość cięcia w drewnie (mm) 155
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min) 800
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm) 20
Waga bez zestawu baterii (kg) 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Skok (mm) 26
Pojemność baterii (Ah) 4
Głębokość cięcia w drewnie (mm) 155
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min) 800
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm) 20
Waga bez zestawu baterii (kg) 2
Liczba dołączonych baterii 2
Marka Bosch
Kod towaru
O (max.) GST 18V-155 BC
Type Cordless Jigsaw

Numery artykułów

Numer artykułu 0C472769
EAN 4059952546070
UBB 500721195278
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06015B1002
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.